Varžtų kirpimo žnyplės CombiCUT® 370 mm

Prekės Nr.: 722400 370
reikia užklausti
Yra sandėlyje
30 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Visas ilgis (mm) Vnt. kaina su PVM

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

visas ilgis 370 mm
Kerpa minkštą vielą iki ⌀ 7 mm
Kerpa kietą vielą iki ⌀ 4 mm
Rankena ergonomiškos plastikinės rankenos
Gamintojo metodas kaldintas štampavimo būdu, priekinio kirpimo briaunos grūdintos indukciniu būdu
Medžiaga Specialusis įrankinis plienas
Produkto rūšis pjaunančios žnyplės

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 722400 370
EAN / GTIN 4005887007896
Gamintojo numeris 87433040

Aprašymas

Modelis:

Tvirtos priekinio kirpimo žnyplės su indukciniu būdu grūdintomis, šoninėmis pjaunančiosiomis briaunomis. Nereikia reguliuoti gnybtų. Kaldinti fiksatoriai apsaugo nuo netyčinio išreguliavimo. Lakuotos vamzdinės kojelės su ergonomiškomis plastikinėmis rankenomis.

Paskirtis:

Vielos likučių kirpimui.

Apdirbama medžiaga:

Specialusis įrankių plienas, kaldintas štampavimo būdu.

Pastaba:

Atsarginių peilių galvučių rinkinys tik modeliams nuo 2004.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį