Varžtų kirpimo žnyplės, rankenos su apvalkalais 200 mm

Prekės Nr.: 722010 200
reikia užklausti
Yra sandėlyje
125 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Visas ilgis (mm) Vnt. kaina su PVM

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

visas ilgis 200 mm
Kerpa minkštą vielą iki ⌀ 1 mm - 6 mm
Kerpa kietą vielą iki ⌀ 3,5 mm
Kerpa stygų vielą, kurios ⌀ iki 3 mm
Norma DIN ISO 5743
Rankena Daugiakomponentis apvalkalas
Gamintojo metodas Ašmenys grūdinti indukciniu būdu (apie 64 HRC)
Medžiaga Chromo vanadžio našus plienas
Paviršius dengtos juoda antikorozine danga
Galvutė poliruotos
Produkto rūšis pjaunančios žnyplės

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 722010 200
EAN / GTIN 4003773067047
Gamintojo numeris 61 02 200

Aprašymas

Modelis:

Indukciniu būdu grūdintos pjaunančiosios briaunos (apie 64 HRC), ekstremali transformacija mažiausioms jėgos sąnaudoms.
Replės, dengtos juoda antikorozine danga, galvutė poliruota, keliais komponentais padengtos rankenos.

Standartas:

DIN ISO 5743

Apdirbama medžiaga:

Vanadžio plienas, kaldintas ir grūdintas alyva.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį