{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Tvirtinimo žiedų replių naudojimas | Fiksavimo ir tvirtinimo žiedai be kiaurymių | |
visas ilgis | 220 mm | |
Minimalus plyšys | 2,2 mm | |
velenams, kurių ⌀ | nuo 12 mm | |
Žiaunų forma | lenktas 30° | |
Rankena | su plastikine danga | |
Medžiaga | Chromo vanadžio plienas | |
Paviršius | juodintas | |
lankstas su integruota atidarymo spyruokle | taip | |
Keičiami galiukai | ne | |
Produkto rūšis | Fiksavimo žiedų replės |
Produkto numeris | 719955 220 | |
EAN / GTIN | 4003773231202 | |
Gamintojo numeris | 45 21 200 |