{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Tvirtinimo žiedų replių naudojimas | Vidinis žiedas, lenktas | |
visas ilgis | 135 mm | |
vidiniams fiksavimo žiedams, kurių ⌀ | 8 mm - 13 mm | |
Smaigalių ⌀ | 0,9 mm | |
Norma | DIN 5256 D | |
Forma | D | |
Žiaunų forma | Galai lenkti 90° kampu | |
Rankena | su plastikine danga | |
Medžiaga | Chromo vanadžio plienas | |
Paviršius | dengtos juoda antikorozine danga | |
Keičiami galiukai | ne | |
Produkto rūšis | Fiksavimo žiedų replės |
Produkto numeris | 719805 J01 | |
EAN / GTIN | 4045197492685 | |
Gamintojo numeris | 719805 J01 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
Fiksavimo žiedų replės J01
reikia užklausti
Yra sandėlyje
329 vnt. yra sandėlyje
12,75 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
112 vnt. yra sandėlyje
15,45 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Forma | D | D |
vidiniams fiksavimo žiedams, kurių ⌀ | 8 ;13 | 8 ;13 |
Rankena | su plastikine danga | su plastikine danga |
Norma | DIN 5256 D | DIN 5256 D |
Tvirtinimo žiedų replių naudojimas | Vidinis žiedas, lenktas | Vidinis žiedas, lenktas |
Medžiaga | Chromo vanadžio plienas | Specialusis plienas |
Keičiami galiukai | ne | ne |