Reguliavimo replės, forma C lenktos 45° kampu, plokščiais ir plačiais galais 140 mm

Prekės Nr.: 717405 140
reikia užklausti
Yra sandėlyje
96 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Visas ilgis (mm) Vnt. kaina su PVM

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

visas ilgis 140 mm
Žiaunų ilgis 33 mm
Žiočių forma plokšti platūs galai, 45° lenkti
Forma C
Norma DIN 5235
Žiaunų modelis Vidinė pusė lygi
Rankena su plastiko danga
Medžiaga Chromo-vanadžio plienas, kaldintas štampavimo būdu ir grūdintas alyva
Paviršius chromuotas
Produkto rūšis Reguliavimo replės

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 717405 140
EAN / GTIN 4045197932204
Gamintojo numeris 717405 140

Aprašymas

Modelis:

Itin plokščios ir plonos žiaunos, glotni vidinė pusė. Chromuotos replės, plastiku padengtos rankenos.

Standartas:

DIN 5235

Apdirbama medžiaga:

Chromo-vanadžio plienas, kaldintas štampavimo būdu ir grūdintas alyva.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį