Montuotojo replės ovaliais galais 200 mm

Prekės Nr.: 715425 200
reikia užklausti
Yra sandėlyje
252 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Visas ilgis (mm) Vnt. kaina su PVM

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

visas ilgis 200 mm
Žiaunų ilgis 34 mm
Žiočių forma ovalūs smailūs galai, tiesūs
Norma DIN ISO 5743
Žiaunų modelis vidus dantytas
Rankena su plastikine danga
Medžiaga Specialusis įrankių plienas, kaldintas štampavimo būdu ir grūdintas alyva
Paviršius su juoda antikorozine danga, poliruota galvutė
Produkto rūšis Sugriebimo replės

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 715425 200
EAN / GTIN 4003773028246
Gamintojo numeris 28 21 200

Aprašymas

Modelis:

Su ilgomis, plonomis žiaunomis ir itin ilgomis, plonomis kojelėmis. Replės, dengtos juoda antikorozine danga, galvutė poliruota, plastiku padengtos rankenos.
Su ovalių galų žiaunomis, dantytais griebimo paviršiais.

Standartas:

DIN ISO 5743

Apdirbama medžiaga:

Specialusis įrankių plienas, kaldintas štampavimo būdu ir grūdintas alyva.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį