Pakaitinimo žvakių kištukų ištraukimo replės, chromuotos 200 mm

Prekės Nr.: 715350 200
reikia užklausti
Yra sandėlyje
73 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Visas ilgis (mm) Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

visas ilgis 200 mm
Žiaunų ilgis 73 mm
Žiočių forma 45° kampu lenktos žiaunos
Norma DIN ISO 5745
Rankena Daugiakomponentis apvalkalas
Medžiaga Chromo-vanadžio plienas, lydytas elektros krosnelėje, kaldintas štampavimo būdu ir grūdintas alyvoje
Paviršius chromuotas
Produkto rūšis Sugriebimo replės

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 715350 200
EAN / GTIN 4003773017233
Gamintojo numeris 38 95 200

Aprašymas

Modelis:

45° lenktos žiaunos, skirtos pakaitinimo žvakių kištukams ir kitoms apvalioms dalims sugriebti. Chromuotos replės, rankenos su kelių komponentų apvalkalais.

Standartas:

DIN ISO 5745

Apdirbama medžiaga:

Chromo-vanadžio plienas, lydytas elektros krosnelėje, kaldintas štampavimo būdu ir grūdintas alyvoje.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį