Ilgažiaunės replės, chromuotos 160 mm

Prekės Nr.: 715200 160
reikia užklausti
Papildomas likučių pristatymas
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Visas ilgis (mm) Vnt. kaina su PVM

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

visas ilgis 160 mm
Žiaunų ilgis 55 mm
Žiočių forma ilgas, platus – gale suplonėjantis (anties snapo forma)
Norma DIN ISO 5743
Žiaunų modelis Vidinė pusė lygi
Rankena su plastikine danga
Replių medžiaga Chromo-vanadžio plienas, lydytas elektros krosnelėje, kaldintas štampavimo būdu ir grūdintas alyva
Replių paviršius chromuotas
Produkto rūšis Sugriebimo replės

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 715200 160
EAN / GTIN 4003773216674
Gamintojo numeris 33 03 160

Aprašymas

Modelis:

Su ilgomis, plačiomis ir plonų galų žiaunomis, vidinė pusė glotni. Chromuotos replės, plastiku padengtos rankenos.

Standartas:

DIN ISO 5743

Apdirbama medžiaga:

Chromo-vanadžio plienas, lydytas elektros krosnelėje, kaldintas štampavimo būdu ir grūdintas alyvoje.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį