Montavimo replės, ilgas modelis, tiesios, Visas ilgis: 280mm

Prekės Nr.: 713770 280
reikia užklausti
Yra sandėlyje
212 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Visas ilgis (mm) Vnt. kaina su PVM

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

visas ilgis 280 mm
Žiaunų ilgis 76,5 mm
Žiočių forma ovalios smailios
Norma DIN ISO 5743
Žiaunų modelis tiesus, viduje dantytas
Rankena su plastiko danga
Medžiaga Chromo-vanadžio plienas, lydytas elektros krosnelėje, kaldintas štampavimo būdu ir grūdintas alyvoje
Paviršius dengtos juoda antikorozine danga, poliruota galvutė
Svoris 235 g
Produkto rūšis Sugriebimo replės

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 713770 280
EAN / GTIN 4003773279419
Gamintojo numeris 28 71 280

Aprašymas

Modelis:

Suteikia galimybę lengvai ir saugiai sugriebti, prilaikyti ir judinti plonus varinius vamzdžius, varžtus ir laidus bei kitas apvalias detales laikant ties išfrezuotais grioveliais lygiame paviršiuje. Replės, dengtos juoda antikorozine danga, galvutė poliruota, plastiku padengtos rankenos.

Paskirtis:

Siaura, ilga konstrukcija patogu sugriebti, reguliuoti ir montuoti sunkiai prieinamose vietose.

Standartas:

DIN ISO 5743

Apdirbama medžiaga:

Chromo-vanadžio plienas, lydytas elektros krosnelėje, kaldintas štampavimo būdu ir grūdintas alyvoje

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį