Replės prailgintomis žiaunomis, lenktos, chromuotos 200 mm

Prekės Nr.: 713661 200
reikia užklausti
Yra sandėlyje
71 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Visas ilgis (mm) Vnt. kaina su PVM

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

visas ilgis 200 mm
Žiaunų ilgis 69 mm
Produkto rūšis Daugiafunkcės replės

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 713661 200
EAN / GTIN 3662424087332
Gamintojo numeris 195A.20CPE

Aprašymas

Modelis:

Žiaunos ir lankstas chromuoti, stori rankenų apvalkalai. Patvari plastikinė atidarymo spyruoklė. Žiaunos su degiklio kiauryme, viduje šiurkščios. Ašmenys grūdinti indukciniu būdu, tinka kietai ir minkštai vielai.

Privalumai:

Suderinama su Facom apsauga nuo nukritimo SLS (apsauginio užrakto sistema), kad įrankiai tvirtai laikytųsi ir nenukristų net ir dirbant dideliame aukštyje.

Standartas:

DIN ISO 5745

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį