Lenktos plokščios apvalios replės izoliuotos pagal VDE 220 mm

Prekės Nr.: 713380 220
reikia užklausti
Yra sandėlyje
86 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

visas ilgis 220 mm
Žiaunų ilgis 65 mm
Žiočių forma ovalūs smailūs galai, įgaubti
Norma DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Žiaunų savybės Indukciniu būdu grūdinti preciziniai ašmenys (apie 64 HRC)
Žiaunų modelis vidus rifliuotas
Rankena Daugiakomponentis apvalkalas
Medžiaga Specialusis įrankinis plienas
Paviršius neapdirbtas paviršius
Produkto rūšis Daugiafunkcės replės

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 713380 220
EAN / GTIN 4007582014766
Gamintojo numeris S021-1500/40RV-11

Aprašymas

Modelis:

Induktyvaus grūdinimo preciziniai ašmenys (apie 64 HRC) stygų vielai. Ilgos, ovalių galų žiaunos su „WAVE-Profil“ sugriebti jautrioms dalims, pvz., sriegiuotiems strypams arba kabeliams. Žiaunos priekinėje srityje viduje rantytos. Kojelės su storasieniu apvalkalu iki 1000 V izoliuotos pagal DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201.

Paskirtis:

Idealu elektros instaliavimo darbams - lenktos formos konstrukcija patogi ir neužstoja vaizdo darbo vietoje.

Apdirbama medžiaga:

Specialusis įrankių plienas, neizoliuotos replės. Rankenos kelių komponentų apvalkaluose.