Plokščios apvalios replės iš plastiko pilnai izoliuotos pagal VDE 220 mm

Prekės Nr.: 713370 220
reikia užklausti
Yra sandėlyje
234 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Visas ilgis (mm) Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Žiaunų modelis dantytas
    su pjovimo briauna ne
    izoliuotas taip
    Žiočių forma ovalios smailios
    Norma DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
    elektros izoliacija VDE 1000 V
    Medžiaga stiklo pluoštu armuotas plastikas
    Rankena su minkšto plastiko zona
    nekibirkščiuojantis taip
    Žiaunų ilgis 75 mm
    visas ilgis 220 mm
    Produkto rūšis Replės prailgintomis žiaunomis

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 713370 220
    EAN / GTIN 4003773073963
    Gamintojo numeris 98 62 02

    Aprašymas

    Modelis:

    Replės iš stiklo pluoštu sustiprinto plastiko, rankenos su minkšto plastiko zona, kad būtų patogu laikyti. Ypač ilgos, ovalių smaigalių žiaunos. Visiška izoliacija sumažina trumpojo sujungimo riziką.
    Darbams prie įtampos iki 1000 V pagal DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201.

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį