{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
visas ilgis | 200 mm | |
Žiaunų ilgis | 73 mm | |
Žiočių forma | ovalūs smailūs galai, tiesūs | |
Norma | DIN ISO 5745; DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
Žiaunų savybės | Ašmenys grūdinti indukciniu būdu (apie 60 HRC) | |
Žiaunų modelis | vidinė dalis šiurkšti | |
Rankena | izoliuotos panardinant | |
Medžiaga | Chromo vanadžio plienas | |
Paviršius | chromuotas | |
Produkto rūšis | Daugiafunkcės replės |
Produkto numeris | 713335 200 | |
EAN / GTIN | 4003773016069 | |
Gamintojo numeris | 26 17 200 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
![]() ![]() Tiesios replės prailgintomis žiaunomis izoliuotos panardinant pagal VDE 200 mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
113 vnt. yra sandėlyje
38,10 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
522 vnt. yra sandėlyje
24,90 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Žiaunų modelis | vidinė dalis šiurkšti | vidinė dalis šiurkšti |
Žiaunų ilgis | 73 mm | 73 mm |
visas ilgis | 200 mm | 200 mm |
Rankena | izoliuotos panardinant | Daugiakomponenčiai apvalkalai su patogiu laikyti Haptoprene paviršiumi |
Žiočių forma | ovalūs smailūs galai, tiesūs | ovalūs smailūs galai, tiesūs |
Paviršius | chromuotas | chromuotas |
Produkto rūšis | Daugiafunkcės replės | Daugiafunkcės replės |