{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
visas ilgis | 160 mm | |
Žiaunų ilgis | 50 mm | |
Žiočių forma | ovalūs smailūs galai, tiesūs | |
Norma | DIN ISO 5745; DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
Žiaunų savybės | Ašmenys grūdinti indukciniu būdu (apie 60 HRC) | |
Žiaunų modelis | vidinė dalis šiurkšti | |
Rankena | Daugiakomponenčiai apvalkalai su patogiu laikyti Haptoprene paviršiumi | |
Medžiaga | Chromo vanadžio plienas | |
Paviršius | chromuotas | |
Produkto rūšis | Daugiafunkcės replės |
Produkto numeris | 713310 160 | |
EAN / GTIN | 4045197501462 | |
Gamintojo numeris | 713310 160 |