Ilgažiaunės replės, plokščios, chromuotos, rankenos su apvalkalais 140 mm

Prekės Nr.: 711200 140
reikia užklausti
Yra sandėlyje
78 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

visas ilgis 140 mm
Žiaunų ilgis 42 mm
Žiočių forma plokščia
Norma DIN ISO 5745
Žiaunų modelis vidinė dalis šiurkšti
Rankena Daugiakomponentis apvalkalas
Replių medžiaga Chromo vanadžio plienas
Replių paviršius chromuotas
Produkto rūšis Plokščios replės

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 711200 140
EAN / GTIN 4003773042914
Gamintojo numeris 30 15 140

Aprašymas

Modelis:

Su ilgomis, plonomis žiaunomis ir įlietu lankstu.
Chromuotos replės, keliais komponentais padengtos rankenos.

Standartas:

DIN ISO 5745

Apdirbama medžiaga:

Chromo-vanadžio plienas, kaldintas štampavimo būdu ir grūdintas alyva.