Juvelyro replės, chromuotos 130 mm

Prekės Nr.: 710900 130
reikia užklausti
Yra sandėlyje
51 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Visas ilgis (mm) Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

visas ilgis 130 mm
Žiaunų ilgis 32 mm
Norma DIN ISO 5743
Rankena su plastikine danga
Replių medžiaga Specialusis įrankinis plienas
Replių paviršius chromuotas
Produkto rūšis Sugriebimo replės

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 710900 130
EAN / GTIN 4003773014348
Gamintojo numeris 19 03 130

Aprašymas

Modelis:

Su gana smailiomis, apvaliomis žiaunomis ir šone aukščiau esantiems, indukcinio grūdinimo ašmenims. Chromuotos replės, plastiku padengtos rankenos.

Paskirtis:

Ypač tinka sulenkti siauroms vielos juostoms, kilpoms ir pan.

Standartas:

DIN ISO 5743

Apdirbama medžiaga:

Specialusis įrankių plienas, kaldintas štampavimo būdu ir sutvirtintas alyva.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį