Apvalios replės, chromuotos izoliuotos pagal VDE 160 mm

Prekės Nr.: 710700 160
reikia užklausti
Yra sandėlyje
223 vnt. yra sandėlyje

Pasiūlymai

Rinkinys už geresnę kainą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

visas ilgis 160 mm
Žiaunų ilgis 30 mm
Žiočių forma apvalus
Norma DIN ISO 5745; DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Žiaunų modelis lygus vidus
Rankena Daugiakomponentis apvalkalas
Medžiaga Specialusis įrankių plienas, kaldintas štampavimo būdu ir grūdintas alyva
Replių paviršius chromuotas
Produkto rūšis Apvalios replės

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 710700 160
EAN / GTIN 4003773033790
Gamintojo numeris 22 06 160

Aprašymas

Modelis:

Su trumpomis, tvirtomis žiaunomis (apvalios). Žiaunų vidinė dalis glotni.
Chromuotos replės, keliais komponentais padengtos rankenos, izoliuotos iki 1000 V pagal DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201.

Standartas:

DIN ISO 5745

Apdirbama medžiaga:

Specialusis įrankių plienas, kaldintas štampavimo būdu ir grūdintas alyva.