Plokščios replės, chromuotos, rankenos su apvalkalais 140 mm

Prekės Nr.: 710400 140
reikia užklausti
Yra sandėlyje
106 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Visas ilgis (mm) Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

visas ilgis 140 mm
Žiaunų ilgis 28 mm
Žiočių forma plokščia
Norma DIN ISO 5745
Žiaunų modelis vidinė dalis šiurkšti
Rankena Daugiakomponentis apvalkalas
Medžiaga Specialusis įrankių plienas, kaldintas štampavimo būdu ir grūdintas alyva
Replių paviršius chromuotas
Produkto rūšis Plokščios replės

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 710400 140
EAN / GTIN 4003773042464
Gamintojo numeris 20 05 140

Aprašymas

Modelis:

Su trumpomis, tvirtomis žiaunomis (plokščiomis). Žiaunų vidinė dalis šiurkšti.
Chromuotos replės, keliais komponentais padengtos rankenos.

Standartas:

DIN ISO 5745

Apdirbama medžiaga:

Specialusis įrankių plienas, kaldintas štampavimo būdu ir sutvirtintas alyva.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį