Plokščios replės, chromuotos izoliuotos pagal VDE, Visas ilgis: 160mm

Prekės Nr.: 710300 160
Individual prices for business customers after login.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
157 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Visas ilgis (mm) Vnt. kaina su PVM

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Pasiūlymai

Produkto detalės

Techniniai duomenys

visas ilgis 160 mm
Žiaunų ilgis 30 mm
Žiočių forma plokščia
Norma DIN ISO 5745; DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
izoliuotas iki AC 1000 V; DC 1500 V
Žiaunų modelis vidinė dalis šiurkšti
Rankena Daugiakomponentis apvalkalas
Medžiaga Specialusis įrankių plienas, kaldintas štampavimo būdu ir grūdintas alyva
Replių paviršius chromuotas
Produkto rūšis Plokščios replės

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 710300 160
EAN / GTIN 4003773033783
Gamintojo numeris 20 06 160

Aprašymas

Modelis:

Su trumpomis, tvirtomis žiaunomis (plokščiomis). Žiaunų vidinė dalis šiurkšti.
Chromuotos replės, keliais komponentais padengtos rankenos, izoliuotos iki 1000 V pagal DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201.

Standartas:

DIN ISO 5745

Apdirbama medžiaga:

Specialusis įrankių plienas, kaldintas štampavimo būdu ir grūdintas alyva.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį