Skardininko plokščiosios replės

Prekės Nr.: 709930
reikia užklausti
Tiekimo terminas 6-8 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Vnt. kaina su PVM

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Žiaunų ilgis 50 mm
visas ilgis 240 mm
Medžiaga Chromo vanadžio plienas
Produkto rūšis Plokščios replės

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 709930
EAN / GTIN 4010220003015
Gamintojo numeris D301

Aprašymas

Modelis:

Tvirtos, smulkiai dantytos žiaunos. Įlietas lankstas ir stabili kojelė. Kaldintas štampavimo būdu ir grūdintas. Neizoliuota galvutė. Kojelė, padengta plastiku.

Apdirbama medžiaga:

Chromo vanadžio plienas.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį