Automobilinės replės 200 mm

Prekės Nr.: 706800 200
reikia užklausti
Yra sandėlyje
195 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Visas ilgis (mm) Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    visas ilgis 200 mm
    Galvutės plotis 3,5 mm
    Žiaunų ilgis 45 mm
    tinka vamzdžiams, kurių ⌀ iki 30 mm
    Norma DIN ISO 5743
    Žiotys suplonintas
    Žiaunų modelis su įpjovomis, dantytos
    Rankena su plastikine danga
    Medžiaga Specialusis įrankių plienas, kaldintas štampavimo būdu ir grūdintas alyva
    Paviršius su juoda antikorozine danga, poliruota galvutė
    Produkto rūšis Sugriebimo replės

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 706800 200
    EAN / GTIN 4003773051923
    Gamintojo numeris 84 11 200

    Aprašymas

    Modelis:

    Plonos žiotys su rantytomis, dantytomis žiaunomis. Replės dengtos juoda antikorozine danga, galvutė poliruota, plastiku padengtos rankenos.

    Standartas:

    DIN ISO 5743

    Apdirbama medžiaga:

    Specialusis įrankių plienas, kaldintas štampavimo būdu ir sutvirtintas alyva.

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį