Žnyplės tvirtinimo vielai, su juoda antikorozine danga 200 mm

Prekės Nr.: 706675 200
reikia užklausti
Yra sandėlyje
197 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Visas ilgis (mm) Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

visas ilgis 200 mm
Kerpa vidutinio kietumo vielą iki ⌀ 2,5 mm
Norma DIN ISO 9242
Galvutė suplonintas
Kojelė ilga
Medžiaga Specialusis įrankių plienas, kaldintas štampavimo būdu ir grūdintas alyva
Paviršius su juoda antikorozine danga, galvutė neapdirbta
Produkto rūšis Priekinio kirpimo žnyplės

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 706675 200
EAN / GTIN 4045197287304
Gamintojo numeris 706675 200

Aprašymas

Modelis:

Su itin plona galvute ir ilgomis kojelėmis. Tvirtas pjovimas su tiksliu šlifu, neizoliuota galvutė.

Standartas:

DIN ISO 9242

Apdirbama medžiaga:

Specialusis įrankių plienas, kaldintas štampavimo būdu ir sutvirtintas alyva.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį