{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
visas ilgis | 250 mm | |
Kerpa vidutinio kietumo vielą iki ⌀ | 2,2 mm | |
Norma | DIN ISO 9243 | |
Medžiaga | Specialusis įrankių plienas, kaldintas štampavimo būdu ir grūdintas alyva | |
Paviršius | su juoda antikorozine danga, poliruota galvutė | |
Produkto rūšis | Priekinio kirpimo žnyplės |
Produkto numeris | 706610 250 | |
EAN / GTIN | 4003773013167 | |
Gamintojo numeris | 50 00 250 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
Sunkios žnyplės, Visas ilgis: 250mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
87 vnt. yra sandėlyje
20,40 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 353 vnt. yra sandėlyje
10,75 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
visas ilgis | 250 mm | 250 mm |
Norma | DIN ISO 9243 | DIN ISO 9242 |
Paviršius | su juoda antikorozine danga, poliruota galvutė | su juoda antikorozine danga, galvutė neapdirbta |
Kerpa vidutinio kietumo vielą iki ⌀ | 2,2 mm | 2,5 mm |
Medžiaga | Specialusis įrankių plienas, kaldintas štampavimo būdu ir grūdintas alyva | Specialusis įrankių plienas, kaldintas štampavimo būdu ir grūdintas alyva |
Produkto rūšis | Priekinio kirpimo žnyplės | Priekinio kirpimo žnyplės |