Priekinio sugriebimo replės dengta antikorozine danga 200 mm

Prekės Nr.: 705991 200
reikia užklausti
Yra sandėlyje
271 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Visas ilgis (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Medžiaga: Chromo-vanadžio plienas, lydytas elektros krosnyje

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Gamintojo pavadinimas TwinGrip
visas ilgis 200 mm
Žiaunų ilgis 27 mm
Žiaunų plotis 11 mm
Šešiabriaunio užveržimo ribos 22 mm
Vamzdžių suspaudimo tarpas 7/8 in
Apsauginis fiksatorius taip
Užsifiksavimas taip
Fiksavimo padėčių kiekis 5
Žiaunų modelis 3 taškų kiaurymių matuokliai
Rankena su plastikine danga
Medžiaga Chromo-vanadžio plienas, lydytas elektros krosnyje
Produkto rūšis Vamzdžių sugriebimo replės

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 705991 200
EAN / GTIN 4003773087243
Gamintojo numeris 82 01 200

Aprašymas

Modelis:

Speciali, itin plona galvutės forma darbams siaurose zonose. Perkištas lankstas (= dviguba kreipiančioji) ir apsauga nuo prispaudimo, kad nesusižalotumėte Tiksliai sureguliuokite mygtuku 5 pakopomis, kad būtų galima tiksliai nustatyti sugriebimo plotį. Sugriebimo iš priekio ir šono funkcija. Replės pilkos, dengtos antikorozine danga, galvutė poliruota, dantukai grūdingi (apytiksliai 61 HRC).
Rankenos padengtos plastiku.

Paskirtis:

Dėl trijų taškų sistemos galima saugiai ir patikimai sugriebti net ir plokščius ruošinius. Galima sugriebti, priveržti ir atlaisvinti net grūdintų varžtų galvutes, taip pat susidėvėjusius varžtus ir kaiščius.

Apdirbama medžiaga:

Chromo-vanadžio plienas, lydytas elektros krosnyje, kaldintas štampavimo būdu.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį