Vamzdinės replės Cobra®, chromuotos, Visas ilgis: 125mm

Prekės Nr.: 705900 125
Kopijuoti
Naujas produktas
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
77 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Visas ilgis (mm) Vnt. kaina su PVM

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Paviršius chromuotas
Šešiabriaunio užveržimo ribos 27 mm
Vamzdžių suspaudimo tarpas 1 in
Fiksavimo padėčių kiekis 13
Norma DIN ISO 8976
Medžiaga Chromo vanadžio plienas
nekibirkščiuojantis ne
Greitas reguliavimas ne
Užsifiksavimas taip
Apsauginis fiksatorius taip
Produkto rūšis Vamzdinės replės

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 705900 125
Kopijuoti
EAN / GTIN 4003773073949
Kopijuoti
Gamintojo numeris 87 03 125
Kopijuoti
Gamintojas KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Germany, www.knipex.de

Aprašymas

Modelis:

Perdurtas lankstas (= dvigubas kreiptuvas) su apsauga nuo suspaudimo, kad nesusižalotumėte. Su išdrožtomis, dantytomis žiaunomis, susispaudžiančiomis savaime.
Chromuotos replės, plastiku padengtos rankenos.
Tikslaus reguliavimo galimybė spaudžiant spyruoklinį mygtuką.
Rankenos padengtos plastiku.

Standartas:

DIN ISO 8976

Apdirbama medžiaga:

Chromo-vanadžio plienas, lydytas elektros krosnyje, kaldintas štampavimo būdu.

Priedai pasirinktinai:

Minkšti kumšteliai Nr. 705805 dyd. 180-300.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tiesioginis pirkimas

Pridėkite prekę tiesiai į krepšelį: Prašome nurodyti prekės numerį arba kodą čia.

Prisijunkite prie savo paskyros

Login

Your contact person
Į prekių krepšelį