Vamzdinės replės Cobra® QuickSet, padengtos antikorozine danga su greituoju reguliatoriumi 250 mm

Prekės Nr.: 705850 250
reikia užklausti
Yra sandėlyje
614 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Visas ilgis (mm) Vnt. kaina su PVM

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Gamintojo pavadinimas Cobra QuickSet
visas ilgis 250 mm
Paviršius su juoda antikorozine danga, poliruota galvutė
Šešiabriaunio užveržimo ribos 46 mm
Vamzdžių suspaudimo tarpas 2 in
Fiksavimo padėčių kiekis 25
Norma DIN ISO 8976
Rankena su plastikine danga
Medžiaga Chromo vanadžio plienas
nekibirkščiuojantis ne
Greitas reguliavimas taip
Užsifiksavimas taip
Apsauginis fiksatorius taip
Produkto rūšis Vamzdinės replės

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 705850 250
EAN / GTIN 4003773072775
Gamintojo numeris 87 21 250

Aprašymas

Modelis:

Perdurtas lankstas (= dvigubas kreiptuvas) su apsauga nuo suspaudimo, kad nesusižalotumėte. Su išdrožtomis, dantytomis žiaunomis, susispaudžiančiomis savaime.
Replės, dengtos juoda antikorozine danga, poliruota galvutė.
Rankenos padengtos plastiku.
Papildomas greitas reguliavimas nespaudžiant mygtuko.
Tikslaus reguliavimo galimybė spaudžiant spyruoklinį mygtuką.

Standartas:

DIN ISO 8976

Apdirbama medžiaga:

Chromo-vanadžio plienas, lydytas elektros krosnyje, kaldintas štampavimo būdu.

Priedai pasirinktinai:

Minkšti kumšteliai Nr. 705805 dyd. 180-300.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį