{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Gamintojo pavadinimas | Cobra | |
visas ilgis | 250 mm | |
Paviršius | chromuotas | |
Šešiabriaunio užveržimo ribos | 46 mm | |
Vamzdžių suspaudimo tarpas | 2 in | |
Fiksavimo padėčių kiekis | 24 | |
Norma | DIN ISO 8976; DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
Rankena | Daugiakomponentis apvalkalas | |
Medžiaga | Chromo vanadžio plienas | |
nekibirkščiuojantis | ne | |
Tiksliai reguliuojamas fiksatorius | taip | |
Užsifiksavimas | taip | |
Apsauginis fiksatorius | taip | |
Produkto rūšis | Vamzdinės replės |
Produkto numeris | 705750 250 | |
EAN / GTIN | 4003773071495 | |
Gamintojo numeris | 87 26 250 |