Vamzdinės replės Alligator®, chromuotos, rankenos su apvalkalais 250 mm

Prekės Nr.: 705700 250
reikia užklausti
Yra sandėlyje
361 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Visas ilgis (mm) Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Gamintojo pavadinimas Alligator
    visas ilgis 250 mm
    Paviršius chromuotas
    Šešiabriaunio užveržimo ribos 46 mm
    Vamzdžių suspaudimo tarpas 2 in
    Norma DIN ISO 8976
    Rankena Daugiakomponentis apvalkalas
    Medžiaga Chromo vanadžio plienas
    nekibirkščiuojantis ne
    Užsifiksavimas taip
    Apsauginis fiksatorius taip
    Produkto rūšis Vamzdinės replės

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 705700 250
    EAN / GTIN 4003773035497
    Gamintojo numeris 88 05 250

    Aprašymas

    Modelis:

    Perkištas lankstas (= dviguba kreipiančioji) ir apsauga nuo prispaudimo, kad nesusižalotumėte. Grūdinta indukciniu būdu. Su išdrožtomis, dantytomis žiaunomis, savaime suspaudžiančiais vamzdelius ir veržles. Kelių pakopų stabdymo reguliavimas.
    Chromuotos replės, keliais komponentais padengtos rankenos.

    Standartas:

    DIN ISO 8976

    Apdirbama medžiaga:

    Chromo-vanadžio plienas, kaldintas štampuojant.

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį