Vamzdinės replės Alligator®, padengtos antikorozine danga, Visas ilgis: 400mm

Prekės Nr.: 705500 400
Price per 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
44 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Visas ilgis (mm) Vnt. kaina su PVM

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija Alligator
visas ilgis 400 mm
Paviršius su juoda antikorozine danga
Šešiabriaunio užveržimo ribos 95 mm
Vamzdžių suspaudimo tarpas 3 1/2 in
Norma DIN ISO 8976
Rankena su plastikine danga
Medžiaga Chromo vanadžio plienas
nekibirkščiuojantis ne
Užsifiksavimas taip
Apsauginis fiksatorius taip
Produkto rūšis Vamzdinės replės

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 705500 400
EAN / GTIN 4003773075844
Gamintojo numeris 88 01 400
Gamintojas KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Germany, www.knipex.de

Aprašymas

Modelis:

Perkištas lankstas (= dviguba kreipiančioji) ir apsauga nuo prispaudimo, kad nesusižalotumėte. Grūdinta indukciniu būdu. Su išdrožtomis, dantytomis žiaunomis, savaime suspaudžiančiais vamzdelius ir veržles. Kelių pakopų stabdymo reguliavimas.
Replės, dengtos juoda antikorozine danga, galvutė poliruota, plastiku padengtos rankenos.

Standartas:

DIN ISO 8976

Apdirbama medžiaga:

Chromo-vanadžio plienas, kaldintas štampuojant.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį