Sugriebimo replės iš plastiko izoliuotos pagal VDE 180 mm

Prekės Nr.: 702400 180
reikia užklausti
Yra sandėlyje
258 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Visas ilgis (mm) Vnt. kaina su PVM
  • elektrostatinė savybė: VDE 1000 V

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    visas ilgis 180 mm
    elektrostatinė savybė VDE 1000 V
    Norma DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
    izoliuotas iki AC 1000 V; DC 1500 V
    Rankena su minkšto plastiko zona
    Replių medžiaga stiklo pluoštu armuotas plastikas
    izoliuotas taip
    Produkto rūšis Sugriebimo replės

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 702400 180
    EAN / GTIN 4003773073956
    Gamintojo numeris 98 62 01

    Aprašymas

    Modelis:

    Replės iš stiklo pluoštu sustiprinto plastiko, rankenos su minkšto plastiko zona, kad būtų patogu laikyti. Visiška izoliacija sumažina trumpojo sujungimo riziką. Darbams prie įtampos iki 1000 V pagal DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201.

    Paskirtis:

    Skaitiklių montavimui ir blokavimui.

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį