Sustiprintos kombinuotos replės, chromuotos izoliuotos pagal VDE 200 mm

Prekės Nr.: 701910 200
reikia užklausti
Yra sandėlyje
55 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

visas ilgis 200 mm
Kerpa kietą vielą iki ⌀ 2,8 mm
Kerpa stygų vielą iki ⌀ 2,2 mm
Norma DIN ISO 5746; DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Rankena Daugiakomponenčiai apvalkalai su patogiu laikyti Haptoprene paviršiumi
Medžiaga Specialusis įrankinis plienas
Paviršius chromuotas
nekibirkščiuojantis ne
Produkto rūšis Daugiafunkcės replės

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 701910 200
EAN / GTIN 4045197501455

Aprašymas

Modelis:

Gerai pjauna nenaudojant daug jėgos. Dantytos žiaunos. Ašmenys, papildomo induktyvaus grūdinimo (apie 63 HRC), tinkantys ir stygų vielai. Izoliuota pagal DIN EN 60900 / VDE 0682-201 darbams prie įtampos iki 1000 V.
Chromuotos replės, rankenos su ergonomiškai optimizuotais kelių komponentų apvalkalais su patogiu paimti Haptoprene  paviršiumi.

Standartas:

DIN ISO 5746.

Apdirbama medžiaga:

Specialusis įrankių plienas, kaldintas štampavimo būdu ir sutvirtintas alyva.