{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
visas ilgis | 180 mm | |
Kerpa kietą vielą iki ⌀ | 2,5 mm | |
Kerpa stygų vielą iki ⌀ | 2 mm | |
Norma | DIN ISO 5746; DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
Rankena | Daugiakomponentis apvalkalas | |
Medžiaga | Specialusis įrankinis plienas | |
Paviršius | chromuotas | |
nekibirkščiuojantis | ne | |
Produkto rūšis | Daugiafunkcės replės |
Produkto numeris | 701900 180 | |
EAN / GTIN | 4003773010012 | |
Gamintojo numeris | 02 06 180 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
![]() ![]() Sustiprintos kombinuotos replės, chromuotos izoliuotos pagal VDE 180 mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
147 vnt. yra sandėlyje
29,90 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Papildomas likučių pristatymas
0 vnt. yra sandėlyje
22,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
visas ilgis | 180 | 180 |
Norma | DIN ISO 5746 ;DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | DIN ISO 5746 ;DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 |
Paviršius | chromuotas | chromuotas |
Kerpa kietą vielą iki ⌀ | 2,5 | 2,5 |
Kerpa stygų vielą iki ⌀ | 2 | 2 |
Medžiaga | Specialusis įrankinis plienas | Specialusis įrankinis plienas |
Produkto rūšis | Daugiafunkcės replės | Daugiafunkcės replės |