{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
visas ilgis | 180 mm | |
Kerpa kietą vielą iki ⌀ | 2,2 mm | |
Kerpa vidutinio kietumo vielą iki ⌀ | 3,4 mm | |
Norma | DIN ISO 5746; DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
Rankena | izoliuotos panardinant | |
Medžiaga | Specialusis įrankinis plienas | |
Paviršius | chromuotas | |
nekibirkščiuojantis | ne | |
Produkto rūšis | Daugiafunkcės replės |
Produkto numeris | 701735 180 | |
EAN / GTIN | 4003773015314 | |
Gamintojo numeris | 03 07 180 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
Kombinuotos replės, chromuotos izoliuotos panardinant pagal VDE, Visas ilgis: 180mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
18 vnt. yra sandėlyje
32,10 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
50 vnt. yra sandėlyje
22,40 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
nekibirkščiuojantis | ne | ne |
visas ilgis | 180 mm | 180 mm |
Rankena | izoliuotos panardinant | Daugiakomponenčiai apvalkalai su patogiu laikyti Haptoprene paviršiumi |
Paviršius | chromuotas | chromuotas |
Kerpa kietą vielą iki ⌀ | 2,2 mm | 2,5 mm |
Medžiaga | Specialusis įrankinis plienas | Specialusis įrankinis plienas |
Produkto rūšis | Daugiafunkcės replės | Daugiafunkcės replės |