Kombinuotos replės, chromuotos izoliuotos pagal VDE 180 mm

Prekės Nr.: 701700 180
reikia užklausti
Yra sandėlyje
394 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Visas ilgis (mm) Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Pasiūlymai

Rinkinys už geresnę kainą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

visas ilgis 180 mm
Kerpa kietą vielą iki ⌀ 2,2 mm
Kerpa vidutinio kietumo vielą iki ⌀ 3,4 mm
Norma DIN ISO 5746; DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Rankena Daugiakomponentis apvalkalas
Medžiaga Specialusis įrankinis plienas
Paviršius chromuotas
nekibirkščiuojantis ne
Produkto rūšis Daugiafunkcės replės

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 701700 180
EAN / GTIN 4003773021926
Gamintojo numeris 03 06 180

Aprašymas

Modelis:

Specialusis įrankių plienas, dantytos žiaunos. Izoliuota pagal DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 darbams prie įtampos iki 1000 V. Ašmenys papildomai grūdinti indukciniu būdu (apie 60 HRC).
Chromuotos replės, keliais komponentais padengtos rankenos.

Standartas:

DIN ISO 5746.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį