Šiam produktui yra alternatyva

Smailios kombinuotos replės, chromuotos, rankenos su apvalkalais 145

Prekės Nr.: 701651 145
Naujas produktas
reikia užklausti
Papildomas likučių pristatymas
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

visas ilgis 145 mm
Kerpa kietą vielą iki ⌀ 2 mm
Kerpa vidutinio kietumo vielą iki ⌀ 3 mm
Rankena Daugiakomponentis apvalkalas
Medžiaga Specialusis įrankinis plienas
Paviršius chromuoti
nekibirkščiuojantis ne
Produkto rūšis Daugiafunkcės replės

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 701651 145
EAN / GTIN 4003773078975
Gamintojo numeris 08 25 145

Aprašymas

Modelis:

Kontaktiniai paviršiai su specialiu trijų taškų kontūru patikimai laiko plokščias dalis. Lengvai pjauna, nes labai stiprus šarnyras. Išfrezuotas griovelis griebimo paviršiuje stipriai laiko ir traukia mažas detales, pvz., vinis, kaiščius, varžtus. Labai patogu dirbti sunkiai prieinamose vietose. Plona galvutė, smailėjančios žiaunos.
Replės chromuotos replės, keliais komponentais padengtos rankenos ir KNIPEXtend sąsaja.
KNIPEXtend naudojama prijungti priedus, pvz., ColorCode Clips (CCSs) individualaus pritaikymo tikslais arba TetheredTool Clip (TTCs), kad būtų galima prijungti TetheredTools apsaugos nuo nukritimo įtaisą.

Standartas:

DIN ISO 5746.

Apdirbama medžiaga:

Specialus įrankių plienas.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį