Šiam produktui yra alternatyva

Kombinuotos replės, chromuotos, rankenos su apvalkalais 140 mm

Prekės Nr.: 701601 140
Naujas produktas
reikia užklausti
Papildomas likučių pristatymas
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Bendras ilgis (mm) Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Gamintojo pavadinimas KNIPEXtend
    visas ilgis 140 mm
    Kerpa kietą vielą iki ⌀ 1,8 mm
    Kerpa vidutinio kietumo vielą iki ⌀ 2,8 mm
    Norma DIN ISO 5746
    Žiaunų savybės dantytas
    Rankena Daugiakomponentis apvalkalas
    Medžiaga Specialusis įrankinis plienas
    Paviršius chromuoti
    nekibirkščiuojantis ne
    Produkto rūšis Daugiafunkcės replės

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 701601 140
    EAN / GTIN 4003773039730
    Gamintojo numeris 03 05 140

    Aprašymas

    Modelis:

    Dantytos žiaunos. Ašmenys papildomai grūdinti indukciniu būdu (apie 60 HRC).
    Replės chromuotos replės, keliais komponentais padengtos rankenos ir KNIPEXtend sąsaja.
    KNIPEXtend naudojama prijungti priedus, pvz., ColorCode Clips (CCSs) individualaus pritaikymo tikslais arba TetheredTool Clip (TTCs), kad būtų galima prijungti TetheredTools apsaugos nuo nukritimo įtaisą.

    Standartas:

    DIN ISO 5746.

    Apdirbama medžiaga:

    Specialus įrankių plienas.

    Pastaba:

    Ankstesnį modelį Nr. 701600 vis tiek galima užsisakyti, kol bus prieinami KNIPEXtend modeliai.

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį