Kombinuotos replės, chromuotos, rankenos su apvalkalais 110 mm

Prekės Nr.: 701600 110
reikia užklausti
Yra sandėlyje
128 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Visas ilgis (mm) Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

visas ilgis 110 mm
Kerpa kietą vielą iki ⌀ 1,6 mm
Kerpa vidutinio kietumo vielą iki ⌀ 2,5 mm
Norma DIN ISO 5746
Žiaunų savybės dantytas
Rankena Daugiakomponentis apvalkalas
Medžiaga Specialusis įrankinis plienas
Paviršius chromuotas
nekibirkščiuojantis ne
Produkto rūšis Daugiafunkcės replės

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 701600 110
EAN / GTIN 4003773034957
Gamintojo numeris 08 05 110

Aprašymas

Modelis:

Dantytos žiaunos. Ašmenys papildomai grūdinti indukciniu būdu (apie 60 HRC).
Chromuotos replės, keliais komponentais padengtos rankenos.

Standartas:

DIN ISO 5746.

Apdirbama medžiaga:

Specialusis įrankių plienas.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį