{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
visas ilgis | 200 mm | |
Kerpa kietą vielą iki ⌀ | 2,8 mm | |
Kerpa stygų vielą iki ⌀ | 2,2 mm | |
Norma | DIN ISO 5746 | |
Rankena | 2K rankenos apvalkalas | |
Gamintojo metodas | Ašmenys grūdinti indukciniu būdu (apie 63 HRC) | |
Medžiaga | Specialusis įrankinis plienas | |
Paviršius | neapdirbtas paviršius | |
nekibirkščiuojantis | ne | |
Produkto rūšis | Daugiafunkcės replės |
Produkto numeris | 700450 200 | |
EAN / GTIN | 4045197283528 | |
Gamintojo numeris | 700450 200 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||
---|---|---|---|
Sustiprintos kombinuotos replės, nušlifuotos, Visas ilgis: 200mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
400 vnt. yra sandėlyje
13,80 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
235 vnt. yra sandėlyje
21,20 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 012 vnt. yra sandėlyje
16,55 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
nekibirkščiuojantis | ne | ne | ne |
visas ilgis | 200 mm | 200 mm | 200 mm |
Rankena | 2K rankenos apvalkalas | Daugiakomponenčiai apvalkalai su patogiu laikyti Haptoprene paviršiumi | 2K rankenos apvalkalas |
Norma | DIN ISO 5746 | DIN ISO 5746 | DIN ISO 5746 |
Paviršius | neapdirbtas paviršius | chromuotas | nušlifuota |
Kerpa stygų vielą iki ⌀ | 2,2 mm | 2,2 mm | 2,2 mm |
Medžiaga | Specialusis įrankinis plienas | Specialusis įrankinis plienas | Specialusis įrankinis plienas |