{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
visas ilgis | 225 mm | |
Kerpa kietą vielą iki ⌀ | 3 mm | |
Kerpa stygų vielą iki ⌀ | 2,5 mm | |
Norma | DIN ISO 5746 | |
Rankena | su plastikine danga | |
Gamintojo metodas | Ašmenys grūdinti indukciniu būdu (apie 63 HRC) | |
Medžiaga | Specialusis įrankinis plienas | |
Paviršius | su juoda antikorozine danga, poliruota galvutė | |
nekibirkščiuojantis | ne | |
Produkto rūšis | Daugiafunkcės replės |
Produkto numeris | 700440 225 | |
EAN / GTIN | 4003773013198 | |
Gamintojo numeris | 02 01 225 |