{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Replių skaičius | 2 | |
Tvirtinimo žiedų replių naudojimas | Vidinis žiedas, lenktas; Išorinis žiedas, lenktas; Vidinis žiedas, tiesus; Išorinis žiedas, tiesus | |
Norma | DIN 5256 C ir D; DIN 5254 A ir B | |
vidiniam fiksavimo žiedui, kurio ⌀ | 8 – 12; 12 – 25; 19 – 63 mm | |
išorinių fiksavimo žiedų ⌀ | 3 – 10; 10 – 25; 19 – 63 mm | |
Vidinių fiksavimo žiedų replių smaigalių ⌀ | 0,9; 1,3; 1,8 mm | |
Išorinių fiksavimo žiedų replių smaigalių ⌀ | 0,9; 1,3; 1,8 mm | |
Bendras maksimalus vidinių fiksavimo žiedų replių ilgis | 180 mm | |
Bendras maksimalus išorinių fiksavimo žiedų replių ilgis | 180 mm | |
Sudėta į | plastikinę dėžę | |
Keičiama viršūnė | taip | |
Produkto rūšis | Fiksavimo žiedų replės |
Produkto numeris | 700170 | |
EAN / GTIN | 3148515415005 | |
Gamintojo numeris | 470 |