Laikomasis rėmas „CarryMore“, tuščias 55

Prekės Nr.: 693650 55
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Išorinis ilgis 386 mm
Išorinis plotis 263 mm
Išorinis aukštis 195 mm
Svoris 1,8 kg
Produkto rūšis Įrankių transportavimo sistema

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 693650 55
EAN / GTIN 5733439146388
Gamintojo numeris 146388

Aprašymas

Modelis:

CarryMore yra praktiška 2 CarryLite lagaminų, kurių kiekvieno dydis yra 278 × 337 mm, laikymo ir transportavimo sistema. Dėl integruoto ryšio mechanizmo kelis CarryMore rėmus galima sukrauti vieną ant kito. Fiksuojami ratukai neleidžia CarryLites išslysti, o papildoma tvirtinimo spyna užtikrina patikimą apsaugą. Siekiant užtikrinti patogų transportavimą, kiekviename dėkle integruota ergonomiška rankena.

Tinka:

Nr. 693610 dyd. 10; dyd 16.

Pastaba:

Tinkamą CarryMore vežimėlį patogiam kelių sujungtų CarryMore rėmų transportavimui rasite mūsų el. parduotuvėje (Nr. 693652 dyd. 1).

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Priedai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tai galėtų Jus irgi dominti

Sukurti naują savo prekės numerį

Pakeisti savo prekės numerį

Remdamiesi prekės numeriais galite e-parduotuvėje susikurti savo vidinius prekės numerius.

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Pridėti prie prekių sąrašo

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį