Įrankių lagaminas „CarryLite“ 9

Prekės Nr.: 693630 9
reikia užklausti
Yra sandėlyje
25 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Antgalių kiekis Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Skyrelių kiekis 9
Išorinis ilgis 337 mm
Išorinis plotis 278 mm
Išorinis aukštis 79 mm
Produkto rūšis Įrankių transportavimo sistema

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 693630 9
EAN / GTIN 5733439143608
Gamintojo numeris 143608

Aprašymas

Modelis:

Lagamino pagrindas iš PP, dangtis iš polikarbonato. Stiprūs lankstai užtikrina patvarumą, o 2 užraktais užsegamas permatomas dangtis. Profiliuotas dangčio paviršius apsaugo, kad išimami padėklai transportavimo metu laikytųsi tvirtai ir neiškirstų.

Komplektacija:

Įdėklų skaičius L×B×H: 4 vnt. 79×55×69 mm
1 vnt. 157×55×69 mm
2 vnt. 109×79×69 mm
2 vnt. 163×79×69 mm

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį