Įrankių lagaminas „CarryLite“ 10

Prekės Nr.: 693610 10
reikia užklausti
Yra sandėlyje
37 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Antgalių kiekis Vnt. kaina su PVM

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Skyrelių kiekis 10
Išorinis ilgis 337 mm
Išorinis plotis 278 mm
Išorinis aukštis 57 mm
Produkto rūšis Įrankių transportavimo sistema

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 693610 10
EAN / GTIN 5733439144568
Gamintojo numeris 144568

Aprašymas

Modelis:

Lagamino pagrindas iš PP, dangtis iš polikarbonato. Stiprūs lankstai užtikrina patvarumą, o 2 užraktais užsegamas permatomas dangtis. Profiliuotas dangčio paviršius apsaugo, kad išimami padėklai transportavimo metu laikytųsi tvirtai ir neiškirstų.

Komplektacija:

Įdėklų skaičius L×B×H: 1 vnt. 55×39×47 mm
2 vnt. 109×39×47 mm
1 vnt. 163×39×47 mm
1 vnt. 218×39×47 mm
2 vnt. 79×55×47 mm
1 vnt. 157×55×47 mm
1 vnt. 109×79×47 mm
1 vnt. 218×79×47 mm

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį