Montuotojo lagaminas iš polipropileno su transportavimo ratukais 807

Prekės Nr.: 693476 807
reikia užklausti
Yra sandėlyje
60 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Išorinis ilgis 807 mm
Išorinis plotis 470 mm
Išorinis aukštis 345 mm
Lagamino savybės sudedamos viena ant kitos
Svoris 6,3 kg
Tūris 89 l
Medžiaga PP
užrakinama pakabinama spyna taip
Atvira įrankių dėžė ne
Produkto rūšis Įrankių transportavimo sistema

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 693476 807
EAN / GTIN 8024482016146
Gamintojo numeris MUB.78

Aprašymas

Modelis:

Labai atsparus montuotojo lagaminas iš polipropileno. Nelaidus vandeniui, atsparus smūgiams ir apsaugotas nuo korozijos. 2 šoninės aukštyn atlenkiamos rankenos 2 vyrams nešti ir transportuoti ant integruotų ratukų. Rakinama pakabinama spyna. Sudedamas vienas ant kito, tuščias sveria tik 6,3 kg, esant 89 litrų talpai. Lagaminą galima papildyti iki 2 įrankių įdėklų Nr. 693486 rinkinys.