{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Stalčių ištraukimas (dalinis/ pilnas) | 100 % | |
Stalčių ištraukimas | Ištraukimo fiksatorius | |
Hoffmann perforuota sienelė | 9×9 mm | |
Cilindrinė spyna | modulinė apyraktė | |
Aukštis | 1 085 mm | |
Plotis | 570 mm | |
Gylis | 440 mm | |
Stalčių skaičius | 5 | |
Svoris | 38 kg | |
Produkto rūšis | Dirbtuvių vežimėlis |
Produkto numeris | 693370 5 | |
EAN / GTIN | 4062406300036 | |
Gamintojo numeris | 693370 5 |