Montuotojo lagaminas „COMPACT“ iš polipropileno 20 l

Prekės Nr.: 693310 20
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
44 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tūris (l) Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Išorinis ilgis 474 mm
Išorinis plotis 239 mm
Išorinis aukštis 190 mm
Įvairių įdėklų kiekis 6
Svoris 1,9 kg
Tūris 20 l
Produkto rūšis Įrankių transportavimo sistema

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 693310 20
EAN / GTIN 5733439136570
Gamintojo numeris 136570

Aprašymas

Modelis:

Iš polipropileno lengvas, tvirtas ir atsparus smūgiams. Atsparus daugeliui rūgščių ir šarmų. Užrakinama pakabinama spyna su lankeliu ⌀ 5 mm (Nr. 085830 - 085875 atitinkamai dyd. 30). Su išimamu dėklu nuo dyd. 20 (dyd. 15 be išimamo nešiojamo dėklo).

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį