Įrankių lagaminas servisui ALL. IN. ONE, su ratukais, su 4 stalčiais, tuščias

Prekės Nr.: 693150
reikia užklausti
Yra sandėlyje
152 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Vnt. kaina su PVM
  • Medžiaga: PP
  • Lagamino apkrova: 50
  • Lagamino savybės: tinka skrydžiams; atsparus smūgiams

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Medžiaga PP
Lagamino apkrova 50 kg
Lagamino savybės tinka skrydžiams; atsparus smūgiams
Išorinis ilgis 581 mm
Išorinis plotis 381 mm
Išorinis aukštis 455 mm
Svoris 13,2 kg
Produkto rūšis Įrankių transportavimo sistema

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 693150
EAN / GTIN 8024482179032
Gamintojo numeris AI1.KT02

Aprašymas

Modelis:

Stabilus įrankių lagaminas iš polipropileno su ratukais (4 tvirti ratukai ir teleskopinė rankena) ir 2 rankenomis iš šonų. Dangtis ir priekinis užvožiamas dangtis nuimami. Galima užrakinti tiek centrine cilindrine spyna, tiek kiekvieną atvartą atskirai pakabinama spyna. Viršutinis skyrius su išimamu padėklu, priekinis skyrius su 4 stalčiais ir ištraukimo fiksatoriumi.
Vidus:
1 išimamas padėklas
1 stalčius, vidaus matmenys 467 mm × 255 mm × 30 mm, tuščias, Nr. 693177
2 stalčiai, vidaus matmenys 467 mm × 255 mm × 60 mm, tuščias, Nr. 693182
1 stalčius, vidaus matmenys 467 mm × 255 mm × 95 mm, su 5 įvairaus dydžio mažų dalių talpyklomis.

Priedai pasirinktinai:

Ratukų rinkinys iš 4 ratukų (pasukamas 360°) Nr. 693160. Įrankių lenta, skirta montavimui viršutiniame dangtyje Nr. 693170 / 693175 (tik 1 montuojama lenta).

Pastaba:

Galima patiems susikomplektuoti stalčius. Tiksliai tinkančius putplasčio įdėklus galima susimodeliuoti eForm konfigūratoriumi. Atsarginę spyną su 2 raktais galima užsakyti Nr. 693161, o atskirus atsarginius stalčius rasite Nr. 693177693189.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį