Įrankių lenta su 45 elast. kilpomis

Prekės Nr.: 693087
reikia užklausti
Tiekimo terminas 6-8 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Įrankių lentos ilgis 425 mm
Įrankių lentos plotis 225 mm
Elastinių kilpų skaičius 45
Produkto rūšis Įrankių lenta

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 693087
EAN / GTIN 5733439146890
Gamintojo numeris 140102 TOOL PANEL TPDS-28/17-XL

Aprašymas

Modelis:

Įrankių lenta su 45 skyreliais priekinėje ir galinėje dalyje tvirtinimui prie lagamino dangčio.

Tinka:

Įrankių lagaminas Nr. 693020 ir 693060.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį