Įrankių lagaminas servisui su dugno įdėklu ir įrankių lentomis

Prekės Nr.: 692810
reikia užklausti
Yra sandėlyje
22 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Vnt. kaina su PVM
  • Medžiaga: PC
  • Įrankių laikymo būdas: Skyreliai įrankiams užkišti; Tekinimo laikiklis
  • Lagamino apkrova: 35
  • Lagamino savybės: tinka skrydžiams

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Medžiaga PC
Įrankių laikymo būdas Skyreliai įrankiams užkišti; Tekinimo laikiklis
Lagamino apkrova 35 kg
Lagamino savybės tinka skrydžiams
Vidinis ilgis 435 mm
Vidinis plotis 275 mm
Vidinis aukštis 150 mm
Svoris 4,6 kg
Produkto rūšis Įrankių transportavimo sistema

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 692810
EAN / GTIN 4045197806321
Gamintojo numeris 692810

Aprašymas

Modelis:

Lagamino įdėklas iš polikarbonato pagamintas slėginio liejimo būdu. Polikarbonato privalumai yra labai plastiški smūgiams, tvirti, standūs ir kieti plačiame temperatūros diapazone. Aliumininiai rėmai su plastikiniais buferiniais kampais, integruota kodine spyna ir lagamino dangčio fiksatoriumi.
Vidaus įranga, kai aukštis 150 mm:
1 dugno įdėklas su dangčiu ir 12 dvigubų elastinių kilpų. 2 skersiniai skirtukai, 6 vertikalūs skirtukai ir 10 įdedamų dėžių į dugną. 1 įrankių lenta su 9 skyreliais ir skyrius dokumentams priekinėje ir galinėje pusėje.