• Dear customers, due to maintenance work there may be occasional restrictions tomorrow, 25 January between 07:00 and 15:00. Thank you for your understanding.

Dugno įdėklas su įrankių lenta

Prekės Nr.: 692717
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Tiekimo terminas 2-3 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Vnt. kaina su PVM

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Vidinis ilgis 420 mm
Vidinis plotis 275 mm
Vidinis aukštis 58 mm
Skyrelių įrankiams užkišti skaičius 16
Produkto rūšis Apatinis dėklas

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 692717
EAN / GTIN 4006793513617
Gamintojo numeris 598000161
Gamintojas PARAT Solutions GmbH, Gewerbegebiet Manzing 7, 94065 WALDKIRCHEN, Germany, www.parat.de

Aprašymas

Modelis:

Dugno dėklas iš juodo polistrolio su įrankių lenta kaip dangčiu. Sudalijama skyreliais (priedai: 1 išilginis skirtukas, 6 skersiniai skirtukai) ir 16 skyrelių dangtyje. Vidiniai matmenys 420×275×58 mm,

Tinka:

Įrankių lagaminams Nr. 691900 / 692000 / 692015 ir GARANT Nr. 692790.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį